Startseite

EATON - EAO248296 Z-FW-LP UNITA DI RIAGGANCIO AUTO.230VAC - 248296

KopierenKopieren
EATON - EAO248296 Z-FW-LP UNITA DI RIAGGANCIO AUTO.230VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Gerätemontage - universal

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082482961

Artikelnummer

EAO248296

Herstellernummer

248296

Hersteller

EAO

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Gerätemontage:

universal

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Breite in Teilungseinheiten:

4

Bemessungsspannung:

230 V

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsschaltstrom:

0 A

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

ja

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

0

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

0 A

Funktion:

Überwachungseinheit mit automatischer Wiedereinschaltung

Spannungsart:

AC

Dispositivo di reinserzione, tensione di esercizio 220-240 V AC, frequenza 50/60 Hz, funzioni: riavvio automatico, dimensioni di installazione del frontale 45 mm, larghezza di montaggio 4 SU (70 mm), montaggio su barra a omega, sezione trasversale dei terminali 2x1,5 mm² oppure 1x2,5 mm²

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie