Startseite

EATON - EAO248259 Z-LAR/8-S REL+ CARICO 1NA 3 - 8A - 248259

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 3...8 A

  • Ansprechstrom - 3...8 A

  • Bemessungsstrom (Steuerkontakte) - 1 A

  • Max. Dauerstrom - 10 A

  • Montageart - DIN-Schiene

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082482596

Artikelnummer

EAO248259

Herstellernummer

248259

Hersteller

EAO

Bemessungsstrom:

3...8 A

Ansprechstrom:

3...8 A

Bemessungsstrom (Steuerkontakte):

1 A

Max. Dauerstrom:

10 A

Montageart:

DIN-Schiene

Bemessungsspannung:

250 V

Max. Abfallverzögerung:

0 ms

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Max. Schaltspannung (Steuerkontakte):

250 V

Max. Schaltleistung (Steuerkontakte):

7.7 VA

Breite in Teilungseinheiten:

1

Elektrische Lebensdauer (Steuerkontakte):

100000 c (contact

Mechanische Lebensdauer (Steuerkontakte):

0 c (contact

Max. elektrische Schalthäufigkeit:

3600 c/h

Spannungsart:

AC

Einbautiefe:

60 mm

Schutzart (IP):

IP20

Relè di distacco del carico (attuale), gamma della corrente nominale 3-8A, contatto ausiliario integrato: 1 NA, tensione nominale di esercizio 250V, tensione nominale di isolamento 440V, tensione nominale di tenuta ad impulso 4 kV, passo modulare 45 mm, larghezza di montaggio 1 SU (17,5 mm), montaggio su guida DIN, sezione dei morsetti circuito principale 2x10 mm², sezione dei morsetti circuito ausiliario 2x2,5 mm²

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie