Startseite

EATON - EAO218414 M22-XL-G-GB1 LENTE INDIC LUM PIA VERDE T - 218414

KopierenKopieren
EATON - EAO218414 M22-XL-G-GB1 LENTE INDIC LUM PIA VERDE T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - grün

  • Form der Linse - rund

  • Bauform - flach

  • Durchmesser - 29.6 mm

  • Breite - 29 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081827374

Artikelnummer

EAO218414

Herstellernummer

218414

Hersteller

EAO

Farbe der Linse:

grün

Form der Linse:

rund

Bauform:

flach

Durchmesser:

29.6 mm

Breite:

29 mm

Beschriftet:

ja

Höhe:

9 mm

Einbaudurchmesser:

22.5 mm

Lente colorata piatta per indicatore luminoso RMQ-Titan con dicitura. Si adatta all'elemento anteriore della spia. Può essere utilizzata, ad esempio, come parte di ricambio e anche per modificare il colore di un indicatore luminoso. Omologata per l'impiego in tutto il mondo.

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie