Startseite

EATON - EAO218399 M22-XL-W-X14 LENTE INDIC LUM PIA BIANC S - 218399

KopierenKopieren
EATON - EAO218399 M22-XL-W-X14 LENTE INDIC LUM PIA BIANC S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - weiß

  • Form der Linse - rund

  • Bauform - flach

  • Beschriftet - ja

  • Einbaudurchmesser - 22.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082183998

Artikelnummer

EAO218399

Herstellernummer

218399

Hersteller

EAO

Farbe der Linse:

weiß

Form der Linse:

rund

Bauform:

flach

Beschriftet:

ja

Einbaudurchmesser:

22.5 mm

Durchmesser:

29.6 mm

Breite:

29 mm

Höhe:

9 mm

Lente colorata piatta per indicatore luminoso RMQ-Titan con dicitura. Si adatta all'elemento anteriore della spia. Può essere utilizzata, ad esempio, come parte di ricambio e anche per modificare il colore di un indicatore luminoso. Omologata per l'impiego in tutto il mondo.