EATON - EAO218396 M22-XL-W-X13 LENTE INDIC LUM PIA BIANC S - 218396

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - weiß
Form der Linse - rund
Bauform - flach
Beschriftet - ja
Einbaudurchmesser - 22.5 mm
Packung
1 ST
EAN
4015082183967
Artikelnummer
EAO218396
Herstellernummer
218396
Hersteller
EAO
Farbe der Linse:
weiß
Form der Linse:
rund
Bauform:
flach
Beschriftet:
ja
Einbaudurchmesser:
22.5 mm
Durchmesser:
29.6 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
9 mm
Lente colorata piatta per indicatore luminoso RMQ-Titan con dicitura. Si adatta all'elemento anteriore della spia. Può essere utilizzata, ad esempio, come parte di ricambio e anche per modificare il colore di un indicatore luminoso. Omologata per l'impiego in tutto il mondo.
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie