Startseite

EATON - EAO218378 M22-XDLH-W-GB6 CAL PULS LUM SPOR BIANC T - 218378

KopierenKopieren
EATON - EAO218378 M22-XDLH-W-GB6 CAL PULS LUM SPOR BIANC T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rund

  • Bauform - hoch

  • Farbe - sonstige

  • Wörtlicher Aufdruck - Ein

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082183783

Artikelnummer

EAO218378

Herstellernummer

218378

Hersteller

EAO

Form:

rund

Bauform:

hoch

Farbe:

sonstige

Wörtlicher Aufdruck:

Ein

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Gravierbar:

nein

Programmdurchmesser:

22 mm

Geeignet für Drucktaster:

nein

Geeignet für Leuchtdrucktaste:

ja

Geeignet für Leuchtmelder:

nein

Geeignet für Pilz-Drucktaster:

nein

Geeignet für Signalleuchte:

nein

Geeignet für Wahlschalter:

nein

Lente per pulsante, Gamma di prodotti: Accessori, Apparecchio singolo, Descrizione: 5 caratteri: altezza caratteri 5 mm, > 5 caratteri: altezza caratteri 3 mm, Progettazione: Sporgente, Iscrizione: ON, Selezione per: Testo, Utilizzo con: M22(S)-D-X, M22(S)-DR-X, M22-DG-X, M30C-FD-X, M30C-FDR-X, Collegamento a SmartWire-DT: no

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie