Startseite

EATON - EAO218374 M22-XDLH-W-GB3 CAL PULS LUM SPOR BIANC T - 218374

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - hoch

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

  • Programmdurchmesser - 22 mm

  • Gravierbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082183745

Artikelnummer

EAO218374

Herstellernummer

218374

Hersteller

EAO

Bauform:

hoch

Farbe:

sonstige

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Programmdurchmesser:

22 mm

Gravierbar:

nein

Form:

rund

Geeignet für Leuchtdrucktaste:

ja

Geeignet für Drucktaster:

nein

Wörtlicher Aufdruck:

Auf

Geeignet für Leuchtmelder:

nein

Geeignet für Signalleuchte:

nein

Geeignet für Wahlschalter:

nein

Geeignet für Pilz-Drucktaster:

nein

Lente per pulsante luminoso, Gamma di prodotti: Accessori, Apparecchio singolo, Descrizione: 5 caratteri: altezza caratteri 5 mm, > 5 caratteri: altezza caratteri 3 mm, Progettazione: Sporgente, Iscrizione: SU, selezione per: Testo, Utilizzo con: M22(S)-D-X, M22(S)-DR-X, M22-DG-X, M30C-FD-X, M30C-FDR-X, Collegamento a SmartWire-DT: no

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie