Startseite

EATON - EAO218328 M22-XDL-G-GB1 CAL PULS LUM PIATT VERDE T - 218328

KopierenKopieren
EATON - EAO218328 M22-XDL-G-GB1 CAL PULS LUM PIATT VERDE T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rund

  • Bauform - flach

  • Farbe - grün

  • Wörtlicher Aufdruck - Start

  • Aufdruck ISO-Symbole - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

4015082183288

Artikelnummer

EAO218328

Herstellernummer

218328

Hersteller

EAO

Form:

rund

Bauform:

flach

Farbe:

grün

Wörtlicher Aufdruck:

Start

Aufdruck ISO-Symbole:

sonstige

Gravierbar:

nein

Programmdurchmesser:

22 mm

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Außendurchmesser:

22 mm

Geeignet für Drucktaster:

nein

Geeignet für Leuchtdrucktaste:

ja

Geeignet für Leuchtmelder:

nein

Geeignet für Pilz-Drucktaster:

nein

Geeignet für Signalleuchte:

nein

Geeignet für Wahlschalter:

nein

Lente per pulsante, Gamma di prodotti: Accessori, Apparecchio singolo, Descrizione: 5 caratteri: altezza caratteri 5 mm, > 5 caratteri: altezza caratteri 3 mm, Progettazione: A filo, Iscrizione: AVVIO, Selezione per: Testo, Utilizzo con: M22(S)-D-X, M22(S)-DR-X, M22-DG-X, M30C-FD-X, M30C-FDR-X, Collegamento a SmartWire-DT: no

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie