Startseite

EATON - EAO218281 M22-XDP-R-GB0 CAL PULS FUNGO ROSSO TEST - 218281

KopierenKopieren
EATON - EAO218281 M22-XDP-R-GB0 CAL PULS FUNGO ROSSO TEST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - flach

  • Farbe - rot

  • Aufdruck - sonstige

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

  • Programmdurchmesser - 22 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4015082182816

Artikelnummer

EAO218281

Herstellernummer

218281

Hersteller

EAO

Bauform:

flach

Farbe:

rot

Aufdruck:

sonstige

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Programmdurchmesser:

22 mm

Gravierbar:

nein

Form:

rund

Außendurchmesser:

22.5 mm

Geeignet für Leuchtdrucktaste:

nein

Geeignet für Drucktaster:

nein

Wörtlicher Aufdruck:

Stop

Geeignet für Leuchtmelder:

nein

Sprache des Aufdrucks:

Englisch

Geeignet für Signalleuchte:

nein

Breite:

24 mm

Geeignet für Wahlschalter:

nein

Höhe:

9 mm

Geeignet für Pilz-Drucktaster:

ja

Capsula per pulsanti, Gamma di prodotti: Accessori, Apparecchio singolo, Descrizione: 5 caratteri: altezza lettera 5 mm, > 5 caratteri: altezza lettera 3 mm, Iscrizione: STOP, Selezione per: Testo, Utilizzo con: M22(S)-D(R)P-…, Collegamento a SmartWire-DT: no

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie