EATON - EAO218261 M22-XDP-S-X7 CAL PULS FUNGO NERO SIMB - 218261

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rund
Bauform - flach
Farbe - schwarz
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Sprache des Aufdrucks - sonstige
Packung
10 ST
EAN
4015082182618
Artikelnummer
EAO218261
Herstellernummer
218261
Hersteller
EAO
Form:
rund
Bauform:
flach
Farbe:
schwarz
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
Symbol "Pfeil"
Aufdruck:
sonstige
Gravierbar:
nein
Programmdurchmesser:
22 mm
Breite:
24 mm
Höhe:
9 mm
Außendurchmesser:
22.5 mm
Geeignet für Drucktaster:
nein
Geeignet für Leuchtdrucktaste:
nein
Geeignet für Leuchtmelder:
nein
Geeignet für Pilz-Drucktaster:
ja
Geeignet für Signalleuchte:
nein
Geeignet für Wahlschalter:
nein
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


