Startseite

EATON - EAO218255 M22-XDP-S-X1 CAL PULS FUNGO NERO SIMB - 218255

KopierenKopieren
EATON - EAO218255 M22-XDP-S-X1 CAL PULS FUNGO NERO SIMB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - flach

  • Farbe - schwarz

  • Aufdruck - sonstige

  • Aufdruck ISO-Symbole - Symbol "I"

  • Programmdurchmesser - 22 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082182557

Artikelnummer

EAO218255

Herstellernummer

218255

Hersteller

EAO

Bauform:

flach

Farbe:

schwarz

Aufdruck:

sonstige

Aufdruck ISO-Symbole:

Symbol "I"

Programmdurchmesser:

22 mm

Gravierbar:

nein

Form:

rund

Außendurchmesser:

22.5 mm

Geeignet für Leuchtdrucktaste:

nein

Geeignet für Drucktaster:

nein

Wörtlicher Aufdruck:

sonstige

Geeignet für Leuchtmelder:

nein

Sprache des Aufdrucks:

sonstige

Geeignet für Signalleuchte:

nein

Breite:

24 mm

Geeignet für Wahlschalter:

nein

Höhe:

9 mm

Geeignet für Pilz-Drucktaster:

ja

Capsula per pulsanti, Gamma di prodotti: Accessori, Apparecchio singolo, Descrizione: 5 caratteri: altezza lettera 5 mm, > 5 caratteri: altezza lettera 3 mm, Nome: AVVIO, Selezione per: Simbolo, Utilizzo con: M22(S)-D(R)P-…, Collegamento a SmartWire-DT: no

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie