EATON - EAO218249 M22-XDH-B-GB14 CAL PULS OPAC SPORG BLU T - 218249

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rund
Bauform - hoch
Farbe - blau
Wörtlicher Aufdruck - Reset
Sprache des Aufdrucks - Englisch
Packung
1 ST
EAN
4015082182496
Artikelnummer
EAO218249
Herstellernummer
218249
Hersteller
EAO
Form:
rund
Bauform:
hoch
Farbe:
blau
Wörtlicher Aufdruck:
Reset
Sprache des Aufdrucks:
Englisch
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Aufdruck:
sonstige
Gravierbar:
nein
Programmdurchmesser:
22 mm
Breite:
24 mm
Höhe:
9 mm
Außendurchmesser:
22.5 mm
Geeignet für Drucktaster:
ja
Geeignet für Leuchtdrucktaste:
nein
Geeignet für Leuchtmelder:
nein
Geeignet für Pilz-Drucktaster:
nein
Geeignet für Signalleuchte:
nein
Geeignet für Wahlschalter:
nein
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


