EATON - EAO218198 M22-XD-S-GB2 CAL PULS OPACO PIATT NERO T - 218198

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rund
Bauform - flach
Farbe - schwarz
Wörtlicher Aufdruck - Zu
Sprache des Aufdrucks - Englisch
Packung
10 ST
EAN
4015082181987
Artikelnummer
EAO218198
Herstellernummer
218198
Hersteller
EAO
Form:
rund
Bauform:
flach
Farbe:
schwarz
Wörtlicher Aufdruck:
Zu
Sprache des Aufdrucks:
Englisch
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Aufdruck:
sonstige
Gravierbar:
nein
Programmdurchmesser:
22 mm
Breite:
24 mm
Höhe:
3 mm
Außendurchmesser:
22.5 mm
Geeignet für Drucktaster:
ja
Geeignet für Leuchtdrucktaste:
nein
Geeignet für Leuchtmelder:
nein
Geeignet für Pilz-Drucktaster:
nein
Geeignet für Signalleuchte:
nein
Geeignet für Wahlschalter:
nein
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


