EATON - EAO218194 M22-XD-R-GB0 CAL PULS OPACO PIATT ROSS T - 218194

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - flach
Farbe - rot
Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Programmdurchmesser - 22 mm
Packung
10 ST
EAN
4015082181949
Artikelnummer
EAO218194
Herstellernummer
218194
Hersteller
EAO
Bauform:
flach
Farbe:
rot
Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Programmdurchmesser:
22 mm
Gravierbar:
nein
Form:
rund
Außendurchmesser:
22.5 mm
Geeignet für Leuchtdrucktaste:
nein
Geeignet für Drucktaster:
ja
Wörtlicher Aufdruck:
Stop
Geeignet für Leuchtmelder:
nein
Sprache des Aufdrucks:
Englisch
Geeignet für Signalleuchte:
nein
Breite:
24 mm
Geeignet für Wahlschalter:
nein
Höhe:
3 mm
Geeignet für Pilz-Drucktaster:
nein
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


