EATON - EAO218164 M22-XL-W-X0 LENTE, INDICATORE LUMINOSO - 218164

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - weiß
Form der Linse - rund
Bauform - flach
Durchmesser - 29.6 mm
Breite - 29 mm
Packung
1 ST
EAN
4015082181642
Artikelnummer
EAO218164
Herstellernummer
218164
Hersteller
EAO
Farbe der Linse:
weiß
Form der Linse:
rund
Bauform:
flach
Durchmesser:
29.6 mm
Breite:
29 mm
Beschriftet:
ja
Höhe:
9 mm
Einbaudurchmesser:
22.5 mm
Lente colorata piatta per indicatore luminoso RMQ-Titan con dicitura. Si adatta all'elemento anteriore della spia. Può essere utilizzata, ad esempio, come parte di ricambio e anche per modificare il colore di un indicatore luminoso. Omologata per l'impiego in tutto il mondo.
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie