EATON - EAO218160 M22-XDL-W-X0 CAL PULS LUM PIATT BIANCO S - 218160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rund
Bauform - flach
Farbe - weiß
Aufdruck ISO-Symbole - Symbol "0"
Aufdruck - sonstige
Packung
10 ST
EAN
4015082181604
Artikelnummer
EAO218160
Herstellernummer
218160
Hersteller
EAO
Form:
rund
Bauform:
flach
Farbe:
weiß
Aufdruck ISO-Symbole:
Symbol "0"
Aufdruck:
sonstige
Gravierbar:
nein
Programmdurchmesser:
22 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Außendurchmesser:
22 mm
Geeignet für Drucktaster:
nein
Geeignet für Leuchtdrucktaste:
ja
Geeignet für Leuchtmelder:
nein
Geeignet für Pilz-Drucktaster:
nein
Geeignet für Signalleuchte:
nein
Geeignet für Wahlschalter:
nein
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


