Startseite

EATON - EAO216963 M22-DRL-W-X1 PULS LUM FILO GHIERA - 216963

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - weiß

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015082169633

Artikelnummer

EAO216963

Herstellernummer

216963

Hersteller

EAO

Farbe des Knopfes:

weiß

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Beschriftet:

ja

Farbe Frontring:

Chrom

Höhe der Öffnung:

0 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

4X

Pulsante luminoso, Gamma di prodotti: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Progettazione: a filo, stabile, capsula per pulsante: Bianco, Capsula per pulsante, inscritta, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Ghiera frontale Titan, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 29,7, Istruzioni: Funzionalità stabile/instabile può essere modificata sul dispositivo, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie