Startseite

EATON - EAO216509 M22-DDL-GR-X1/X0/K11/230-W PULS DOPPIO L - 216509

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Farbe des Knopfes - rot/grün

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

Packung

  • 5 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015082165093

Artikelnummer

EAO216509

Herstellernummer

216509

Hersteller

EAO

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Farbe des Knopfes:

rot/grün

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

230 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP66

Breite der Öffnung:

0 mm

Farbe Frontring:

Chrom

Höhe der Öffnung:

0 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

4X, 13

pulsante doppio, RMQ-Titan, Unità completa, Progettazione: Raccordo a vite, Descrizione: Attuatori e spie non a filo, ad impulso, Tipo di collegamento: Lenti bianche, Elemento LED, 85 - 264 V AC, capsula per pulsante: verde, rosso, Capsula per pulsante, inscritta, Grado di protezione: IP66, Ghiera frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: no, Contatti N/C = normalmente chiusi: 1 NC, N/A = normalmente aperti: 1 NA, Note relative ai contatti: = funzione di sicurezza, tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1, Corsa dell'attuatore e forza di attuazione a norma DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1: mm 4,8, Corsa massima: 5,7 mm, Forza minima per l'apertura positiva: 15 N, Dimensioni frontali: 29,7 x 54,7

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie