EATON - EAO216461 M22-XLH-G LENTE, INDICATORE LUMINOSO - 216461

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rund
Bauform - hoch
Farbe - grün
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Packung
1 ST
EAN
4015082164614
Artikelnummer
EAO216461
Herstellernummer
216461
Hersteller
EAO
Form:
rund
Bauform:
hoch
Farbe:
grün
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Gravierbar:
ja
Programmdurchmesser:
22 mm
Lente colorata alta RMQ-Titan elemento frontale per pulsanti luminosi con elementi LED. Omologata per l'impiego in tutto il mondo.
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


