EATON - EAO216460 M22-XLH-R LENTE, INDICATORE LUMINOSO - 216460

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rund
Bauform - hoch
Farbe - rot
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Packung
10 ST
EAN
4015082164607
Artikelnummer
EAO216460
Herstellernummer
216460
Hersteller
EAO
Form:
rund
Bauform:
hoch
Farbe:
rot
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Gravierbar:
ja
Programmdurchmesser:
22 mm
Lente colorata alta RMQ-Titan elemento frontale per pulsanti luminosi con elementi LED. Omologata per l'impiego in tutto il mondo.
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


