Startseite

EATON - EAO216459 M22-XLH-W LENTE, INDICATORE LUMINOSO - 216459

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rund

  • Bauform - hoch

  • Farbe - weiß

  • Wörtlicher Aufdruck - ohne

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

Packung

  • 10 ST

EAN

4015082164591

Artikelnummer

EAO216459

Herstellernummer

216459

Hersteller

EAO

Form:

rund

Bauform:

hoch

Farbe:

weiß

Wörtlicher Aufdruck:

ohne

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Gravierbar:

ja

Programmdurchmesser:

22 mm

Lente colorata alta RMQ-Titan elemento frontale per pulsanti luminosi con elementi LED. Omologata per l'impiego in tutto il mondo.

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie