EATON - EAO216458 M22-XL-*-* LENTE, INDICATORE LUMINOSO - 216458

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - sonstige
Form der Linse - rund
Bauform - flach
Beschriftet - ja
Einbaudurchmesser - 22.5 mm
Packung
1 ST
EAN
7449074155385
Artikelnummer
EAO216458
Herstellernummer
216458
Hersteller
EAO
Farbe der Linse:
sonstige
Form der Linse:
rund
Bauform:
flach
Beschriftet:
ja
Einbaudurchmesser:
22.5 mm
Durchmesser:
29.6 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
9 mm
Lente monocromatica piatta per indicatore luminoso RMQ-Titan. Si adatta all'elemento anteriore della spia. Il colore e la dicitura sono personalizzati in base alle esigenze del cliente. Suggerimento: solo con il software Labeleditor di EATON è possibile coordinare anticipatamente i simboli sulla lente.
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie