EATON - EAO216456 M22-XL-Y LENTE, INDICATORE LUMINOSO - 216456

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - gelb
Form der Linse - rund
Bauform - flach
Beschriftet - nein
Einbaudurchmesser - 22.5 mm
Packung
10 ST
EAN
4015082164560
Artikelnummer
EAO216456
Herstellernummer
216456
Hersteller
EAO
Farbe der Linse:
gelb
Form der Linse:
rund
Bauform:
flach
Beschriftet:
nein
Einbaudurchmesser:
22.5 mm
Durchmesser:
29.6 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
9 mm
Lente di colore della spia RMQ-Titan con superficie di colore singolo. Si adatta all'elemento anteriore della spia. Can, ad esempio, può essere utilizzato come ricambio e per cambiare il colore di una spia. È approvato per l’uso in tutto il mondo. striscia di pulsanti incisa del programma RMQ-Titan da 22 mm per l'uso con attuatori a pulsante luminoso con elementi LED commutati dietro di essi.
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


