EATON - EAO216454 M22-XL-R LENTE, INDICATORE LUMINOSO - 216454

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - rot
Form der Linse - rund
Bauform - flach
Beschriftet - nein
Einbaudurchmesser - 22.5 mm
Packung
1 ST
EAN
4015082164546
Artikelnummer
EAO216454
Herstellernummer
216454
Hersteller
EAO
Farbe der Linse:
rot
Form der Linse:
rund
Bauform:
flach
Beschriftet:
nein
Einbaudurchmesser:
22.5 mm
Durchmesser:
29.6 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
9 mm
Lente monocromatica piatta per indicatore luminoso RMQ-Titan. Si adatta all'elemento anteriore della spia. Può essere utilizzata, ad esempio, come parte di ricambio e anche per modificare il colore di un indicatore luminoso. Omologata per l'impiego in tutto il mondo.
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


