EATON - EAO216451 M22-XDLH-B CALOTTA PULS. LUM. , SPORG.,B - 216451

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - blau
Form der Linse - rund
Bauform - hoch
Beschriftet - nein
Einbaudurchmesser - 22.5 mm
Packung
1 ST
EAN
4015082164515
Artikelnummer
EAO216451
Herstellernummer
216451
Hersteller
EAO
Farbe der Linse:
blau
Form der Linse:
rund
Bauform:
hoch
Beschriftet:
nein
Einbaudurchmesser:
22.5 mm
Durchmesser:
22.2 mm
Breite:
24 mm
Höhe:
9 mm
Lente per pulsante, Gamma di prodotti: Accessori, Apparecchio singolo, Descrizione: 5 caratteri: altezza caratteri 5 mm, > 5 caratteri: altezza caratteri 3 mm, Progettazione: Sporgente, Selezione per: Senza scritte, Utilizzo con: M22(S)-D-X, M22(S)-DR-X,M22-DG-X, M30C-FD-X, M30C-FDR-X, Collegamento a SmartWire-DT: no
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie