Startseite

EATON - EAO216449 M22-XDLH-G CALOTTA PULS LUM.,SPORG.,VERD - 216449

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - grün

  • Form der Linse - rund

  • Bauform - hoch

  • Beschriftet - nein

  • Einbaudurchmesser - 22.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082164492

Artikelnummer

EAO216449

Herstellernummer

216449

Hersteller

EAO

Farbe der Linse:

grün

Form der Linse:

rund

Bauform:

hoch

Beschriftet:

nein

Einbaudurchmesser:

22.5 mm

Durchmesser:

22.2 mm

Breite:

24 mm

Höhe:

9 mm

Lente per pulsante, Gamma di prodotti: Accessori, Apparecchio singolo, Descrizione: 5 caratteri: altezza caratteri 5 mm, > 5 caratteri: altezza caratteri 3 mm, Progettazione: Sporgente, Selezione per: Senza scritte, Utilizzo con: M22(S)-D-X, M22(S)-DR-X,M22-DG-X, M30C-FD-X, M30C-FDR-X, Collegamento a SmartWire-DT: no

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie