EATON - EAO216444 M22-XDL-Y CALOTTA PULS LUM PIATTO GIALLO - 216444

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - gelb
Form der Linse - rund
Bauform - flach
Durchmesser - 22.2 mm
Breite - 24 mm
Packung
10 ST
EAN
4015082164447
Artikelnummer
EAO216444
Herstellernummer
216444
Hersteller
EAO
Farbe der Linse:
gelb
Form der Linse:
rund
Bauform:
flach
Durchmesser:
22.2 mm
Breite:
24 mm
Beschriftet:
nein
Höhe:
3 mm
Einbaudurchmesser:
22.5 mm
Lente per pulsante, Gamma di prodotti: Accessori, Apparecchio singolo, Descrizione: 5 caratteri: altezza caratteri 5 mm, > 5 caratteri: altezza caratteri 3 mm, Progettazione: A filo, selezione per: Senza scritte, Utilizzo con: M22(S)-D-X, M22(S)-DR-X, M22-DG-X, M30C-FD-X, M30C-FDR-X, Collegamento a SmartWire-DT: no
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


