EATON - EAO216393 M22S-ST-X-GVP PORTAETICHETTA, 30X50MM, N - 216393

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 125 mm
Höhe - 116 mm
Lochdurchmesser - 22 mm
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Packung
500 ST
EAN
4015082163938
Artikelnummer
EAO216393
Herstellernummer
216393
Hersteller
EAO
Breite:
125 mm
Höhe:
116 mm
Lochdurchmesser:
22 mm
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Questo supporto per pulsanti è adatto all'assortimento di apparecchi di comando e segnalazione RMQ-Titan. Le apposite capsule devono essere ordinate separatamente e possono essere dotate di diciture al laser personalizzate in base alle diverse esigenze del cliente.
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


