Startseite

EATON - EAO212053 FAZ-XUA(400VAC) SG DI MIN TENS - 212053

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Gerätemontage - Leitungsschutzschalter

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082120535

Artikelnummer

EAO212053

Herstellernummer

212053

Hersteller

EAO

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Gerätemontage:

Leitungsschutzschalter

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Breite in Teilungseinheiten:

1

Bemessungsspannung:

400 V

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsschaltstrom:

0 A

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

1

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

0 A

Funktion:

Unterspannungsauslöser

Spannungsart:

AC

Sganciatore di minima tensione avvitabile, tensione nominale di esercizio 400 V AC, funzione istantanea, frequenza 50-60 Hz, soglia di chiusura 80% di Un, soglia di apertura inferiore al 50% di Un, dimensione frontale standard 45 mm, larghezza di montaggio 1 SU (17,5 mm), montaggio su barra a omega, sezione trasversale del terminale 2x(1-2,5) mm² solido e flessibile

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie