EATON - EAO20NHM000B-690 20NHM000B-690 NH000, AM, 20A, 690VAC, PL - 20NHM000B-690

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Bemessungsstrom - 20 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsspannung AC - 690 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Packung
3 ST
EAN
5027590255172
Artikelnummer
EAO20NHM000B-690
Herstellernummer
20NHM000B-690
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Bemessungsstrom:
20 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsspannung AC:
690 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
AC
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
0.9 W
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


