Startseite

EATON - EAO197200 M22-XDL-Y-X162 LENTE PULSANTE LUMINOSO - 197200

KopierenKopieren
EATON - EAO197200 M22-XDL-Y-X162 LENTE PULSANTE LUMINOSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - gelb

  • Form der Linse - rund

  • Bauform - flach

  • Beschriftet - nein

  • Einbaudurchmesser - 22.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080897224

Artikelnummer

EAO197200

Herstellernummer

197200

Hersteller

EAO

Farbe der Linse:

gelb

Form der Linse:

rund

Bauform:

flach

Beschriftet:

nein

Einbaudurchmesser:

22.5 mm

Durchmesser:

22.2 mm

Breite:

24 mm

Höhe:

3 mm

Lente per pulsante, Gamma di prodotti: Accessori, Apparecchio singolo, Descrizione: 5 caratteri: altezza caratteri 5 mm, > 5 caratteri: altezza caratteri 3 mm, Progettazione: Piatto, Utilizzo con: M22(S)-D-X, M22(S)-DR-X, M22-DG-X, M30C-FD-X, M30C-FDR-X,Collegamento a SmartWire-DT: no

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie