Startseite

EATON - EAO193984 Z-SCH24/1/25-02 CONTAT 24V 25A 2NC 1MOD - 193984

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 25 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 20.4...26.4 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 440...440 V

Packung

  • 2 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

46 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9010238043800

Artikelnummer

EAO193984

Herstellernummer

193984

Hersteller

EAO

Bemessungsbetriebsstrom:

25 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

20.4...26.4 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

440...440 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Schieber für Handschaltung:

nein

Max. Glühlampenlast:

3000 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

1160 VA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Brummfrei:

nein

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

2552 VA

Einbautiefe:

60 mm

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

1044 VA

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1:

AC-1

Contattore di installazione, tensione nominale del circuito di comando 24 V AC, corrente nominale di esercizio at AC1 25A, funzione: 2 NC, dettagli secondo la norma IEC 61095, EN 61095, VDE 0660, IEC 60947-4-1_x, EN 60947-4-1, VDE, passo modulare 45 mm, larghezza di montaggio 1 MU, montaggio su guida DIN

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie