Startseite

EATON - EAO193907 CR2002012 CONTAT 20A 12V 2NC - 193907

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 20 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 10.2...13.2 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

46 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9010238040816

Artikelnummer

EAO193907

Herstellernummer

193907

Hersteller

EAO

Bemessungsbetriebsstrom:

20 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

10.2...13.2 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsspannung:

400...400 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC/DC

Schieber für Handschaltung:

nein

Max. Glühlampenlast:

1950 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

910 VA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Brummfrei:

nein

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

1160 VA

Einbautiefe:

60 mm

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

232 VA

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1:

AC-1

Contattore modulare, tensione nominale del circuito di comando 12 V AC/DC, corrente nominale di esercizio in AC1 20A, funzione: 2NC, dettagli secondo la norma IEC/EN 61095, IEC/EN 60947-4-1, fronte modulare h 45 mm, larghezza di montaggio 1 moduli, montaggio su guida DIN

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie