EATON - EAO193440 M-CI44 PIASTRA DI MONT. ACCIAIO ZINCATO - 193440
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Höhe - 375 mm
Breite - 375 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
9010238023925
Artikelnummer
EAO193440
Herstellernummer
193440
Hersteller
EAO
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Höhe:
375 mm
Breite:
375 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Piastra di montaggio in lamiera di acciaio 2 mm, zincato, utilizzabile per Ci44, Ci45 e Ci48, incluse 4 viti di fissaggio imperdibili per un semplice fissaggio nell'alloggiamento Ci
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


