Startseite

EATON - EAO193302 NZMN2-4-VX160-T INT.DIG.4P PXR20 - 193302

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A

  • Bemessungsspannung - 690...690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 50 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 64...160 A

  • Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers - 2...10 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

314 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9010238016477

Artikelnummer

EAO193302

Herstellernummer

193302

Hersteller

EAO

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Bemessungsspannung:

690...690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

50 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

64...160 A

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

2...10 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

2...18 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Integrierter Erdschlussschutz:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

4

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP20

La gamma di interruttori automatici xEffect NZM...-VX con sganciatore elettronico Power Expert Release (PXR) sistema di attivazione elettronico copre i casi d’uso per la protezione dell’intera gamma con solo quattro dimensioni compatte ed è adatto per ilmercato IEC. Test della funzione e delle impostazioni tramite la porta micro USB direttamente sull’interruttore. I gruppi di funzioni modulari offrono flessibilità di montaggio e possono essere integrati con l’intera gamma di accessori. Misurazione del valore efficace e zmemoria termicaz.

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie