EATON - EAO192382 VLCE22-2P PORTAFUSIBILE 22X58 100A 2POLI - 192382

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 50 A
Polzahl - 2
Geeignet für Sicherungseinsätze - 22x58 mm
Ausführung des Betätigungselements - Kipphebel
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
150 kg CO₂-Äquivalent
EAN
9008790906053
Artikelnummer
EAO192382
Herstellernummer
192382
Hersteller
EAO
Bemessungsdauerstrom Iu:
50 A
Polzahl:
2
Geeignet für Sicherungseinsätze:
22x58 mm
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Kabeleinführung:
sonstige
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
0 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Position des Betätigungselements:
vorne
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0.6 kA
Geeignet für Frontmontage:
nein
Mit Steckverbindern bestückt:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


