Startseite

EATON - EAO191646 NZMN2-4-VX250/VAR INT.DIG.4P PXR20 - 191646

KopierenKopieren
EATON - EAO191646 NZMN2-4-VX250/VAR INT.DIG.4P PXR20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 50 kA

  • Polzahl - 4

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 100...250 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

358 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081921584

Artikelnummer

EAO191646

Herstellernummer

191646

Hersteller

EAO

Bemessungsdauerstrom Iu:

250 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

50 kA

Polzahl:

4

Überlastauslöser Stromeinstellung:

100...250 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

2...10 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

2...12 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP20

La gamma di interruttori automatici xEffect NZM...-VX con sganciatore elettronico Power Expert Release (PXR) sistema di attivazione elettronico copre i casi d’uso per la protezione dell’intera gamma con solo quattro dimensioni compatte ed è adatto per ilmercato IEC. Test della funzione e delle impostazioni tramite la porta micro USB direttamente sull’interruttore. I gruppi di funzioni modulari offrono flessibilità di montaggio e possono essere integrati con l’intera gamma di accessori. Misurazione del valore efficace e zmemoria termicaz.

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie