Startseite

EATON - EAO191436 NZMN4-4-AX1250/VAR INT.DIG.PXR10 4P 1250 - 191436

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 1250 A

  • Bemessungsspannung - 690...690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 37 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 500...1250 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 2500...30000 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.017 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4015081919482

Artikelnummer

EAO191436

Herstellernummer

191436

Hersteller

EAO

Bemessungsdauerstrom Iu:

1250 A

Bemessungsspannung:

690...690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

37 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

500...1250 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

2500...30000 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

4

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP20

La gamma di interruttori automatici xEffect NZM...-AX con sganciatore elettronico Power Expert Release (PXR) copre i casi d’uso per la protezione di sistemi e cavi con solo quattro dimensioni compatte ed è adatto al mercato IEC. Test della funzione e delle impostazioni tramite la porta micro USB direttamente sull’interruttore. I gruppi di funzioni modulari offrono flessibilità di montaggio e possono essere integrati con l’intera gamma di accessori. Misura del valore efficace e zmemoria termicaz

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie