Startseite

EATON - EAO190988 DILT-XHI10 AUX 1NA PER DILMT7?95 E DILAT - 190988

KopierenKopieren
EATON - EAO190988 DILT-XHI10 AUX 1NA PER DILMT7?95 E DILAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Fehlersignalschalter - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 4 A

Packung

  • 20 ST

EAN

4015081912117

Artikelnummer

EAO190988

Herstellernummer

190988

Hersteller

EAO

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

4 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Ausführung:

aufsteckbar

Montageart:

Frontbefestigung

Fassung:

ohne

Modulo contatti ausiliari, Funzione: per applicazioni standard, a 1 polo, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Corrente nominale d'impiego AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, Corrente nominale d'impiego AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 1.9 A, Equipaggiamentocontatti NA = norm. aperto: 1 contatto NA, Tipo di montaggio: Fissaggio frontale, utilizzo con: DILAT…, DILMT…, Esecuzione: Contatto ausiliare per montaggio sporgente