Startseite

EATON - EAO189668 NZMH4-4-PX1000/VAR-AVE INT.PXR25 4P 1000 - 189668

KopierenKopieren
EATON - EAO189668 NZMH4-4-PX1000/VAR-AVE INT.PXR25 4P 1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 1000 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 50 kA

  • Polzahl - 4

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 500...1000 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Einschubtechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

897 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4015081876150

Artikelnummer

EAO189668

Herstellernummer

189668

Hersteller

EAO

Bemessungsdauerstrom Iu:

1000 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

50 kA

Polzahl:

4

Überlastauslöser Stromeinstellung:

500...1000 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Einschubtechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

2...10 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

2...18 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

Anschluss über separates Chassisteil

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP20

La gamma di interruttori automatici xEffect NZM...-PX con sganciatore elettronico Power Expert Release (PXR) copre i casi d’uso per la protezione dell’intera gamma con solo quattro dimensioni compatte ed è adatto per il mercato IEC. La funzionalità integrata di misurazione dell’energia offre la rilevazione di corrente, tensione ed energia attiva (kWh) con una precisione di classe 1, conformemente alla norma IEC 61557-12. Test della funzione e delle impostazioni tramite la porta micro USB direttamente sull’interruttore. I gruppi di funzioni modulari rendono sempre flessibile il montaggio e possono essere integrati dall’intera gamma di accessori. Misurazione del valore efficace e zmemoria termicaz.

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie