Startseite

EATON - EAO189650 NZMH4-4-PX1600/VAR INT.DIGIT.PXR25 4P 16 - 189650

KopierenKopieren
EATON - EAO189650 NZMH4-4-PX1600/VAR INT.DIGIT.PXR25 4P 16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 1600 A

  • Bemessungsspannung - 690...690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 50 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 800...1600 A

  • Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers - 2...10 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.532 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4015081875979

Artikelnummer

EAO189650

Herstellernummer

189650

Hersteller

EAO

Bemessungsdauerstrom Iu:

1600 A

Bemessungsspannung:

690...690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

50 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

800...1600 A

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

2...10 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

3200...38400 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

4

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP20

La gamma di interruttori automatici xEffect NZM...-PX con sganciatore elettronico Power Expert Release (PXR) copre i casi d’uso per la protezione dell’intera gamma con solo quattro dimensioni compatte ed è adatto per il mercato IEC. La funzionalità integrata di misurazione dell’energia offre la rilevazione di corrente, tensione ed energia attiva (kWh) con una precisione di classe 1, conformemente alla norma IEC 61557-12. Test della funzione e delle impostazioni tramite la porta micro USB direttamente sull’interruttore. I gruppi di funzioni modulari rendono sempre flessibile il montaggio e possono essere integrati dall’intera gamma di accessori. Misurazione del valore efficace e zmemoria termicaz.
EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie