Startseite

EATON - EAO189648 NZMH4-4-PX1000/VAR INT.DIGIT.PXR25 4P 10 - 189648

KopierenKopieren
EATON - EAO189648 NZMH4-4-PX1000/VAR INT.DIGIT.PXR25 4P 10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 1000 A

  • Bemessungsspannung - 690...690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 50 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 500...1000 A

  • Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers - 2...10 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

779 kg CO₂-eq

Lieferantenerklärung

EAN

4015081875955

Artikelnummer

EAO189648

Herstellernummer

189648

Hersteller

EAO

Bemessungsdauerstrom Iu:

1000 A

Bemessungsspannung:

690...690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

50 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

500...1000 A

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

2...10 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

2...18 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

4

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP20

La gamma di interruttori automatici xEffect NZM...-PX con sganciatore elettronico Power Expert Release (PXR) copre i casi d’uso per la protezione dell’intera gamma con solo quattro dimensioni compatte ed è adatto per il mercato IEC. La funzionalità integrata di misurazione dell’energia offre la rilevazione di corrente, tensione ed energia attiva (kWh) con una precisione di classe 1, conformemente alla norma IEC 61557-12. Test della funzione e delle impostazioni tramite la porta micro USB direttamente sull’interruttore. I gruppi di funzioni modulari rendono sempre flessibile il montaggio e possono essere integrati dall’intera gamma di accessori. Misurazione del valore efficace e zmemoria termicaz.