EATON - EAO189644 NZMN4-4-PX1250/VAR INT.DIGIT.PXR25 4P 12 - 189644

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 1250 A
Bemessungsspannung - 690...690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 37 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 630...1250 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers - 2...10 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.017 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015081875917
Artikelnummer
EAO189644
Herstellernummer
189644
Hersteller
EAO
Bemessungsdauerstrom Iu:
1250 A
Bemessungsspannung:
690...690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
37 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
630...1250 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
2...10 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2500...30000 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
4
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


