Startseite

EATON - EAO185623 C22-D-X-K11-P65 PUL.INST.1NA1NC 3,5M SEN - 185623

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081811175

Artikelnummer

EAO185623

Herstellernummer

185623

Hersteller

EAO

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

0 V

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

0 mm

Farbe Frontring:

Titan

Höhe der Öffnung:

0 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

12

Pulsante, RMQ compact solution, Unità completa, Design: piatto, ad impulso, Tipo di collegamento: Cavo (nero) con estremità non terminata, 4 poli, Lunghezza del cavo: 3,5 m, capsula per pulsante: Senza capsula, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K (frontale), IP65 (sul retro), Ghiera frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: no, Contatti N/C = normalmente chiusi: 1 NC, N/A = normalmente aperti: 1 NA, Note relative ai contatti: = funzione di sicurezza, tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1, Corsa dell'attuatore e forza di attuazione a norma DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1: mm 4,65, Corsa massima: mm 5,7, Forza minima per l'apertura positiva: 20 N, Apertura positiva (ZW): sì

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie