Startseite

EATON - EAO184803 KLV-36HW-SF - 184803

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Hohlwand

  • Anzahl der Reihen - 3

  • Breite in Teilungseinheiten - 12

  • Art der Abdeckung - Tür

  • Ausführung Deckel - mit Ausschnitt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

None

EAN

4015081788392

Artikelnummer

EAO184803

Herstellernummer

184803

Hersteller

EAO

Montageart:

Hohlwand

Anzahl der Reihen:

3

Breite in Teilungseinheiten:

12

Art der Abdeckung:

Tür

Ausführung Deckel:

mit Ausschnitt

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Signaldurchlassende Tür:

nein

Mit Schloss:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Einbautiefe:

88 mm

Einbauhöhe:

0 mm

Einbaubreite:

0 mm

Innentiefe:

75 mm

Erdungsklemmenblock:

nein

Neutralleiterklemmenblock:

nein

DIN-Schiene:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Anbaumöglichkeit:

ja

Farbe:

weiß

EMV-Ausführung:

ja

RAL-Nummer:

9016

Schutzart (IP):

IP30

Höhe:

590 mm

Breite:

360 mm

Tiefe:

100 mm

Quadro di distribuzione compatto a parete cava KLV di seconda generazione, classe di isolamento II, custodia in plastica con porta in lamiera di acciaio, copertura anteriore, sigillabile e inciso al laser in conformità con IEC/EN 60670-24, più 2 unità dispazio di riserva per fila, slot di marcatura nella scatola a muro, telaio porta dall'esclusivo design ultrasottile, robusta chiusura a chiavistello, sostituibile in opzione con interblocco di sicurezza, serracavo per cablaggio ordinato, disponibile comeoptional in forma di consegna dei progetti, porta opzionale con telaio del colore RAL richiesto, gamma completa di accessori, attrezzatura fornita: custodia, porta dispositivi, copertura frontale, senza morsetti, livella a bolla