Startseite

EATON - EAO184802 KLV-24HW-SF - 184802

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 2

  • Breite in Teilungseinheiten - 12

  • Montageart - Hohlwand

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

24 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081788385

Artikelnummer

EAO184802

Herstellernummer

184802

Hersteller

EAO

Anzahl der Reihen:

2

Breite in Teilungseinheiten:

12

Montageart:

Hohlwand

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

360 mm

Schutzart (IP):

IP30

Höhe:

465 mm

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Ausführung Deckel:

mit Ausschnitt

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

100 mm

Erdungsklemmenblock:

nein

Einbaubreite:

0 mm

Mit Schloss:

nein

Einbautiefe:

88 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Einbauhöhe:

0 mm

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Innentiefe:

75 mm

Neutralleiterklemmenblock:

nein

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

9016

EMV-Ausführung:

ja

Signaldurchlassende Tür:

nein

Quadro di distribuzione compatto a parete cava KLV di seconda generazione, classe di isolamento II, custodia in plastica con porta in lamiera di acciaio, copertura anteriore, sigillabile e inciso al laser in conformità con IEC/EN 60670-24, più 2 unità dispazio di riserva per fila, slot di marcatura nella scatola a muro, telaio porta dall'esclusivo design ultrasottile, robusta chiusura a chiavistello, sostituibile in opzione con interblocco di sicurezza, serracavo per cablaggio ordinato, disponibile comeoptional in forma di consegna dei progetti, porta opzionale con telaio del colore RAL richiesto, gamma completa di accessori, attrezzatura fornita: custodia, porta dispositivi, copertura frontale, senza morsetti, livella a bolla

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie