EATON - EAO184773 EMR6-R400-A-1 - 184773

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzableitkapazität - 10 µF
Ansprechwert Impedanz 1 - 1...100 kOhm
Funktion - für Wechselstromnetze
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24...240 V
Versorgungsspannung DC - 24...240 V
Packung
1 ST
EAN
4015081788095
Artikelnummer
EAO184773
Herstellernummer
184773
Hersteller
EAO
Netzableitkapazität:
10 µF
Ansprechwert Impedanz 1:
1...100 kOhm
Funktion:
für Wechselstromnetze
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
24...240 V
Versorgungsspannung DC:
24...240 V
Fehlerspeicherung möglich:
ja
Anzeige des Isolationswertes:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Breite:
22.5 mm
Ansprechwert Impedanz 2:
0...0 kOhm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Höhe:
85.6 mm
Tiefe:
103.7 mm
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
24...240 V
Spannungsmessbereich:
0...400 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
15...60 Hz
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


