EATON - EAO184772 EMR6-R250-A-1 - 184772

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Funktion - für gemischte Netze
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24...240 V
Packung
1 ST
EAN
4015081788088
Artikelnummer
EAO184772
Herstellernummer
184772
Hersteller
EAO
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktion:
für gemischte Netze
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
24...240 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
24...240 V
Versorgungsspannung DC:
24...240 V
Spannungsmessbereich:
0...250 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
15...60 Hz
Netzableitkapazität:
10 µF
Ansprechwert Impedanz 1:
1...100 kOhm
Ansprechwert Impedanz 2:
0...0 kOhm
Anzeige des Isolationswertes:
nein
Fehlerspeicherung möglich:
ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
22.5 mm
Höhe:
85.6 mm
Tiefe:
103.7 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


