Startseite

EATON - EAO183058 XNH2-A400-BT SEZ.FUS.400A NH2 3P MANT PI - 183058

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A

  • Polzahl - 3

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH2

  • Ausführung des Betätigungselements - Deckelgriff

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.066 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081779857

Artikelnummer

EAO183058

Herstellernummer

183058

Hersteller

EAO

Bemessungsdauerstrom Iu:

400 A

Polzahl:

3

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH2

Ausführung des Betätigungselements:

Deckelgriff

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Ausführung als Hauptschalter:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Kabeleinführung:

sonstige

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

0 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

120 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Position des Betätigungselements:

vorne

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

3 kA

Geeignet für Frontmontage:

nein

Mit Steckverbindern bestückt:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

NH Sezionatori 3-poli con morsetto a matello 95 - 300 mm²; piastra di montaggio; per NH2 inserto fusibile; opzionalmente bloccabile con XNH-XLOCK E

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie