EATON - EAO182482 BF-UTM-2S-4/96-100 Q.INC.MEDIA 4FILE P.T - 182482

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 4
Breite in Teilungseinheiten - 24
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
110 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015081774104
Artikelnummer
EAO182482
Herstellernummer
182482
Hersteller
EAO
Anzahl der Reihen:
4
Breite in Teilungseinheiten:
24
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Breite:
587.5 mm
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
768 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
101 mm
Erdungsklemmenblock:
ja
Einbaubreite:
560 mm
Mit Schloss:
nein
Einbautiefe:
100 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Einbauhöhe:
739 mm
Mit Montageplatte:
ja
Art der Schließung:
sonstige
Innentiefe:
95 mm
Neutralleiterklemmenblock:
nein
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9016
EMV-Ausführung:
ja
Signaldurchlassende Tür:
ja
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


